Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5013-90ABC-554 LFP LH 626 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 5013-90ABC-554 LFP LH 626 | 5013-90ABC-554 LFP LH 626 626 RIXSON SHALLOW FL CLOSER L/FLOOR PLATE

  • Réf. fabricant 5013-90ABC-554 LFP LH 626
  • PART #CS109785
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Body Material: CAST IRON
Finish: US26D BRUSHED CHROME
Mounting: CONCEALED
Product Type: FLOOR CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires