Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5017-027 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5017-027 | T91A02 DIN Rail Clip 77MM

  • Réf. fabricant 5017-027 | T91A02 77MM
  • PART #454466
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: DIN RAIL
Description

DIN rail mounting clip for standard 35mm DIN rail.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires