Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5017-028 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5017-028 | T91A02 DIN Rail Clip 86 MM

  • Réf. fabricant 5017-028 | T91A02 86MM
  • PART #454467
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: DIN RAIL
Type: MOUNT
Description

The clip, made of steel, enables AXIS P7214 or AXIS M7014 Video Encoders to be mounted on a standard 35mm DIN rail.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires