Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5017-051 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5017-051 | T91A05 Camera Holder 1.5" NPS

  • Réf. fabricant 5017-051 | T91A05
  • PART #460009
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: CAMERA MOUNT
Description

Holding device for pendant mounted cameras. For use with 1,5" pipes with NPS or NPT threading. Compatible with all cameras with standard tripod threading.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires