Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
501R | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 501R | Standalone Enclosures

  • Réf. fabricant 501R
  • PART #273628
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Description

The 500R series accommodate one, two, or three rack cards in a durable, lightweight standalone enclosure. They permit local standalone mounting of modules that are normally available as rack cards.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Compact enclosures for rack cards
  • Allows individual or compined operation
  • Converts rack cards to standalone modules
  • Support up to three 1-inch cards
  • Operate on 13.5 V DC
  • Optional power adapter, standard or heavy duty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires