Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5020C-I | LEVITON

LEVITON | 5020C-I | CHTH INSERT 3-PORT IV

  • Réf. fabricant 5020C-I
  • PART #593381
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 3
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Cheetah Speed System 3-Port Insert
  • Color: Ivory
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires