Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
502306-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 502306-1 | Optical Fiber Termination Accessory, Consumables Kit, for Epoxy/Polish Terminations, for SC Connectors

  • Réf. fabricant 502306-1
  • PART #134143
Fiber Type: CONSUMABLE KITS
Type: FIBER
Vendor: TE Conn
Infos techniques et normes

SC CONNECTORS:

Epoxy, polish-type connectors

Two-piece connectors are tunable

Pre-radiused ferrules

Durability of multimode connectors: 500 cycles

Durability of single-mode connectors: 200 cycles

Operate in temperatures ranging from -40C to +85C



ST-STYLE CONNECTORS:

Epoxy, polish-type connectors

Pre-radiused ferrules

Maximum jacket diameter: 3.0 mm

Durability of multimode connectors: 500 cycles

Durability of single-mode connectors: 200 cycles

Operate in temperatures ranging from -20C to +75C

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires