Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5024-201 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5024-201 | T90C20 IR-Illuminator for P334X-VE Cameras

  • Réf. fabricant 5024-201 | T90C20
  • PART #442477
Environment Type: OUTDOOR
Focal Length: FIXED
Mounting Type: WALL
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: IR ILLUMINATOR
Description

Tailor-made for outdoor models of AXIS P33 cameras, AXIS T90C IR-LED is a wall mounted infra-red, vandal-resistant illuminator powered by standard PoE. It provides a 20 -30 meters wide angle beam.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • High intensity LEDs
  • Easy to install
  • Long life performance and low power consumption
  • Outdoor ready
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires