Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5030-064 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5030-064 | T8006 PS12 Power Supply with Extended Temperature Specification -40ºC To +75ºC (-40ºF To +167ºF)

  • Réf. fabricant 5030-064 | T8006 PS12
  • PART #490663
Environment Type: OUTDOOR
Special Property: EXTREME ENVIRONMENT
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

Providing 12 V DC to units such as AXIS T8604 and AXIS Q7424-R.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires