Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5032-051 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5032-051 | T96A05-V White Vandal-resistant Housing for AXIS M50 Series. IK10, IP66 Rated

  • Réf. fabricant 5032-051 | T96A05-V WHITE
  • PART #509232
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: HOUSING
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires