Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5034-3071 RH ALUM | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 5034-3071 RH ALUM | 5034-3071 RH ALUM STD CYLINDER ASSY F/5030 SERIESPRAYED ALUMINUM

  • Réf. fabricant 5034-3071 RH ALUM
  • PART #CS342004
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Body Material: ALUMINUM
Closer Size: 4
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Mounting: CONCEALED
Product Type: ACCESSORIES AND PARTS
Sales Category: CLOSER PART
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires