Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS | 503H | Horizontal 3-Card Rack, 1 RU, 19-Inch

  • Réf. fabricant 503H
  • PART #273624
Audio Support: NO
Capacity: 3 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES

The 503H Card Cage provides a racking solution for fiber-optic modules. It is designed to mount in standard 19-inch (483 mm) instrument racks and can accommodate three 1-inch modules. Rack modules are installed horizontally in the 503H and secured with thumb screws.

Must be a reseller to purchase this product

  • Card cage rack for EIA consoles
  • Permits local installation of rack card models
  • Mounts in standard 19-inch instrument racks
  • Accommodates three 1-inch modules horizontally
  • Requires 13.5 V DC power supply
  • Requires only 1 Rack Unit (1 RU = 1.7) vertical space
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires