Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
504 | GREENLEE

GREENLEE | 504 | Grip Unit-Wire (504)

  • Réf. fabricant 504
  • PART #450274
Type: GRIPS
Description

Capacity : 6500.000 LB (28.900 KN); Weight : 5.000 LB (2.300 KG)

Caractéristiques
  • Use to pull in 2 IN(50.8 mm) or larger conduit
  • Type of pulls: heavy, longruns. (629)
  • Type of pull: light and medium. (504)
  • Type of grip: Flexible eye IN(6.4 mm-629) (6.3 mm-504)diameter galvanized steel aircraft cable connected to 2 cable receptacles with 5/8 IN (15.9 mm) diameter opening and 2 clamping set screws
  • Select pulling grips with a maximum-rated capacity that meets or exceeds the cable puller's maximum pulling force
  • Minimum cable diameter is 3/8 IN
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires