Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
504064-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 504064-1 | Scribe Sapphire Amp/Ofti Pen-Type

  • Réf. fabricant 504064-1
  • PART #146563
Fiber Type: CLEAVER/SCRIBE
Type: FIBER
Vendor: TE Conn
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: Not relevant for RoHS and/or ELV compliance
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Product Type: Termination Tooling
  • Other.Comment: Sapphire-Tipped
  • Body Features.Type: Scribe Tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires