Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
504662-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 504662-2 | Adapter St To St Duplex Mm With Mounting Screws Beige 504662-2

  • Réf. fabricant 504662-2
  • PART #239851
Adapter Color: Beige
Adapter Type: ST-Style
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Mode: Multimode
Mounting Style: Screw Mount with Ears
Type: COUPLER / ADAPTER
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Packaging Features.Packaging Method: Individual Kit
  • Product Type Features.Product Type: Coupler
  • Packaging Features.Packaging Quantity: 10
  • Product Type Features.Body Material: Thermoplastic
  • Termination Features.Mode: Multimode
  • Body Features.Length (mm [in]): 29.15 [1.147]
  • Body Features.Alignment Sleeve Material: Metal
  • Body Features.Protective Cover Color: Red
  • Body Features.Receptacle Color: Beige
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires