Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5060F | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5060F | RG6 20 STR BC FPE FOIL+ 60% ALBRD+FOIL+40%ALBRDSHDFRPVCCMG CEC75OHMBK8225704/10

  • Réf. fabricant 5060F | 8225704/10
  • PART #CS5060F-RL
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 42
Braid %: 40% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 105/0.037/20/BC
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.180
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/BLK/0.300
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
Major Market: CATV/MATV/CCTV
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Nom. O.D. (in.): 0.300
Notes/Special Features: HI FLEX
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG6
Rating: CMG
Screen/Shield Type: QUAD SHIELD (F/B+F/B)
Shield: Quad
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires