Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5065 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5065 | RG6 24 SOL BC FPE 95% TC BRD SHD PE JKT LIGHT*GRAY 75OHM CMG 4601804/10

  • Réf. fabricant 5065 | 4601804/10
  • PART #CS5065
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: SPECIAL
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires