Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
50900038 | ORTRONICS

ORTRONICS | 50900038 | Mighty Mo Wall Cabinet Accessories, Fan Kit

  • Réf. fabricant 50900038
  • PART #353665
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

4" diameter, 120 volt, 100 CFM

Caractéristiques
  • Includes fan, guard, 3' cord with plug, and mounting hardware
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires