Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
50900051 | ORTRONICS

ORTRONICS | 50900051 | Rack Mount Power Strips, switch

  • Réf. fabricant 50900051
  • PART #241638
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Description

19" W, 8 outlet, 20 AMP, circuit breaker, switch, 15' cord

Caractéristiques
  • Completely pre-wired with NEMA 5-20P Plug
  • Steel housing
  • 1.75" height (1 rack unit)
  • 19" rack mounting
  • UL recognized
  • Resettable circuit breaker
  • Lighted switch
Spécifications
  • Width Metric: 483 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires