Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5100-3FP 695 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 5100-3FP 695 | 5100-3FP 695 12/24VD FS/FSE,3 FACEPLATES,DU

  • Réf. fabricant 5100-3FP 695
  • PART #CS245971
: -----
: 12/24DC
: 313
: 5/8
: Y
Frame Material: ALUMINUM, HOLLOW METAL, OR WOOD
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 5/8 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: CYLINDRICAL OR NARROW STILE MORTISE LATCH
Pull Strength - Lbs: 1000 - 1500 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
Voltage and Duty CONT: SELECTABLE 12/24V DC
Voltage and Duty INT: 12 OR 24V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires