Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5103S | KLEIN

KLEIN | 5103S | Heavy Duty Tapered Wall Bucket

  • Réf. fabricant 5103S
  • PART #007533
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

Durable, tapered wall bucket made of heavy duty canvas with leather reinforced rope handle, proudly made in the USA for professionals looking for a lifetime of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Rope handle reinforced with leather for water resistance and strength.
  • Durable, straight-wall and tapered-wall buckets are made of heavy-duty canvas.
  • Riveted leather glove strap.
  • Tough No. 4 canvas.
  • Equipped with swivel snap hook.
  • High-density polyethylene top ring for strength and chemical resistance.
  • Black molded polypropylene bottom.
  • Made in the USA.
Spécifications
  • Bottom Diameter: 9" (305 mm)
  • Top Diameter: 12" (305 mm)
  • Height: 12" (305 mm)
  • Weight (lbs.): 1.95
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires