Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5104-NHO-BC LH LAP | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 5104-NHO-BC LH LAP | 5104-NHO-BC LH LAP SHALLOW DEPTH,3/4OFFSET,NON-H/SIZE4 FLOOR CLOSER B

  • Réf. fabricant 5104-NHO-BC LH LAP
  • PART #CS357603
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: CAST IRON
Closer Size: 4
Mounting: CONCEALED
Product Type: FLOOR CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires