Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5105-24 | KLEIN

KLEIN | 5105-24 | 24 in. High-Bottom Canvas Tool Bag

  • Réf. fabricant 5105-24
  • PART #412812
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

For professionals looking for a lifetime of dependability in a 100% US sourced and manufactured product, this canvas tool bag by Klein Tools is backed by our lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Heavy-duty No. 8 natural canvas.
  • Bottom and 8" (203 mm) of lower sides are covered with moisture-resistant vinyl.
  • Non-scratch studs on base protect against wear.
  • Steel-frame mouth with hinge for rugged use.
  • Harness-leather handles with two retaining straps and buckles.
Spécifications
  • Height/Depth: 15"
  • Length: 24"
  • Width: 6"
  • Weight (lbs.): 4.00
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires