Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
510575.11.001 | KALAS MANUFACTURING INC

KALAS MANUFACTURING INC | 510575.11.001 | 18-3C PORTABLE CORD SJTOW NO FILLER GRN/YEL 300V 105C

  • Réf. fabricant 510575.11.001
  • PART #4BT-1803-105C-60
Amps per Conductor: 10
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 42
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG: 18
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.030
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
No. of Conductors: 2
No. of Strands: 16
Nom. O.D. (in.): 0.290
Product Type: CORDAGE
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires