Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
510L US32D LHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 510L US32D LHR | 510L US32D LHR CLASSRM, DANE LVR,630,LHR

  • Réf. fabricant 510L US32D LHR
  • PART #CS473280
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires