Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
51110-PTC | LEVITON

LEVITON | 51110-PTC | TVSS RESI-TELE & COAX

  • Réf. fabricant 51110-PTC
  • PART #592210
Number of Outlets: 4
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Surge protection (SPD Type 2) for 120/240 Volt, 50/60 Hz single-phase AC power lines
  • Provides 4-wire telephone/fax/modem protection using hardwired screw terminations and dual CATV/satellite feed surge protection using type "F" connectors
  • Rated for 48000 Amp peak maximum surge current (8 x 20 us) per mode- 96 kA per phase (L-N + L-G)
  • 150 maximum continuous operating voltage (MOV) rating allows for tolerance to line voltage swells
  • DHC power line carrier compatible
  • Separate surge suppression indicator lights stay on for phase 1 and phase 2 until protection is lost
  • Painted steel NEMA-1 enclosure provided with five perforated 7/8 Inch knockouts
  • Provided with flush-mount collar
  • Provided with surface-mount brackets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires