Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
51220 | ERICO

ERICO | 51220 | T-Grid Box Hanger

  • Réf. fabricant 51220
  • PART #307425
Type: HANGING SYSTEMS
Caractéristiques
  • Snaps easily onto T-Grid
  • Hanger comes complete with box mounting clip and 1/4-20 screw
  • Supports from acoustical tee bar as well as main structure with the use of a drop wire
  • Dual height feature permits 1-1/2" deep electrical box to be mounted flush with tile or offset 3/4" for plaster ring
  • Not permitted for paddle fans.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Static Load (lb): 20 lb
  • T-Grid Span ("): 20"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires