Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
512HD | ERICO

ERICO | 512HD | Heavy Duty T-Grid Box Hanger

  • Réf. fabricant 512HD
  • PART #366526
Type: HARDWARE
Caractéristiques
  • Quickly mounts a box to T-grid
  • Adjustable height for various electrical box depths
  • Mounts flush with face of tile
  • Installs by hand
  • Drop wire for independent support from clip and/or bar
  • Screws easily to tee bar for added stability
  • Supports multiple box installations
  • Standard bar mounts 2 1/8" box. Break off tabs for 1 1/2" deep box. Mounts flush with face of tile.
  • 512HDEEP Series with additional 512HDXT mounts 2 1/8 deep box with 1 1/2 extension ring.
  • Not permitted for paddle fans.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Box Depth ("): 1 1/2"
  • 2 1/8"
  • Included Components: Mounting Clip
  • Length ("): 24"
  • Static Load (lb): 50 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires