Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5139 | KLEIN

KLEIN | 5139 | Canvas Zipper Bag

  • Réf. fabricant 5139
  • PART #006923
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

For professionals looking for a lifetime of dependability in a 100% US sourced and manufactured product, this canvas zipper bag by Klein Tools is backed by our lifetime guarantee of quality and reliability. Featuring natural #10 canvas and a heavy duty zipper for increased durability.

Caractéristiques
  • No. 10 canvas bag with strong zipper.
  • Convenient storage for pliers, wrenches and other tools.
Spécifications
  • Material: canvas
  • Weight (lbs.): 0.19
  • Length: 12-1/2" (318 mm)
  • Height: 7" (178 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires