Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
514-326-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 514-326-US | Net2 Desktop Reader, USB

  • Réf. fabricant 514-326-US
  • PART #CS500719
: -----
: 1
: 125 KHZ
: 300+
: BLACK
: INDOOR
: NONSMART
Capacity - Openings: 1
Capacity - Users: 300 OR MORE USERS
Color: BLACK
Environmental: INDOOR
Frequency: 125 KHZ
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires