Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5142 | KLEIN

KLEIN | 5142 | Canvas Utility Bag

  • Réf. fabricant 5142
  • PART #007297
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

For professionals who expect excellence, this utility bag from Klein Tools is proudly made in the USA, featuring a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Heavy No. 8 canvas.
  • Top edge reinforced with 1/4" (6 mm) rope.
  • Metal snaps provided on loops for easy attachment to belts up to 3" wide (76 mm).
  • Ventilating eyelet in bottom.
Spécifications
  • Top Diameter: 8" x 3"
  • Belt Capacity: up to 3" (76 mm) wide
  • Belt Connection: loops
  • Length: 9"
  • Weight (lbs.): 0.60
  • Width: 10"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires