Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5142P | KLEIN

KLEIN | 5142P | Canvas Utility Bag - Pocket

  • Réf. fabricant 5142P
  • PART #026864
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

Hand-made in the heart of America, this canvas utility bag from Klein Tools is constructed of heavy #8 canvas to provide the reliability professionals have come to expect for over 150 years.

Caractéristiques
  • Heavy No. 8 canvas.
  • Top edge reinforced with 1/4" (6 mm) rope.
  • Metal snaps provided on loops for easy attachment to belts up to 3" wide (76 mm).
  • Ventilating eyelet in bottom.
  • Includes interior pocket.
Spécifications
  • Top Diameter: 8" x 3"
  • Belt Capacity: up to 3" (76 mm) wide
  • Overall Size: 9"x10"
  • Belt Connection: loops
  • Weight (lbs.): 0.65
  • Length: 9"
  • Width: 10"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires