Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5144S | KLEIN

KLEIN | 5144S | Oval Bucket with 15 Interior Pockets

  • Réf. fabricant 5144S
  • PART #007537
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

Durable, straight wall bucket made of heavy duty canvas with leather reinforced rope handle, proudly made in the USA for professionals looking for a lifetime of quality and reliability.

Caractéristiques
  • No. 6 canvas.
  • Tripod suspension for greater stability.
  • Black molded polypropylene bottom.
  • Rope handle.
  • Black molded polypropylene bottom.
  • Swivel snap hook
Spécifications
  • Pockets: 15 inside pockets
  • Width: 7" (177 mm)
  • Length: 14" (356 mm)
  • Weight (lbs.): 2.17
  • Height: 10" (254 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires