Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
515015COILCORD | CORTELCO

CORTELCO | 515015COILCORD | Cortelco Coil Cord for Advanced Healthcare Telephone, White

  • Réf. fabricant 515015COILCORD
  • PART #781008
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: WHITE
Data Port: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Type: EMERGENCY PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires