Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
515015MNTSTRAP | CORTELCO

CORTELCO | 515015MNTSTRAP | Cortelco Advanced Healthcare Telephone Mounting Strap, White, pk of 5

  • Réf. fabricant 515015MNTSTRAP
  • PART #781011
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: WHITE
Data Port: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Type: EMERGENCY PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires