Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5150W19-100PKG | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 5150W19-100PKG | Shock Sensor, 2-Wire, 10 VDC, 15 Milliampere, 400 Watt, 1.25" Length x 1.25" Width x 0.37" Height, Flame Retardant ABS Plastic, White

  • Réf. fabricant 5150W19-100PKG
  • PART #609241
Motion Sensor Pet Immune: NO
Description

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Low Profile Design
  • Up to 10' Range on a Single Pane of Glass
  • Easy to Use, Field-Proven 3M Adhesive Mounting
  • Detects All Types of Glass Without Adjustment
  • Ideal for 24-Hour Loop Protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires