Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5164 | KLEIN

KLEIN | 5164 | 8-Pocket Tool Pouch

  • Réf. fabricant 5164
  • PART #007299
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

For professionals who expect excellence, this 8-pocket tool pouch from Klein Tools is proudly made in the USA, featuring a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Provides space for an large number of tools.
  • Riveted leather construction ensures long life.
Spécifications
  • Belt Width: 2"
  • Overall Size: 6-3/4" x 9-3/4"
  • Specialty Add-Ons: knife snap
  • Belt Connection: slotted
  • Pockets: 8
  • Weight (lbs.): 1.16
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires