Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5165 | KLEIN

KLEIN | 5165 | 10-Pocket Tool Pouch

  • Réf. fabricant 5165
  • PART #284747
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

For convenient storage of pliers, wrenches and other tools, this 3-pocket utility pouch is proudly made in the USA, featuring a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Four large utility pockets, two pliers pockets, four screwdriver loops, and knife snap.
  • Riveted and stitched.
  • Leather construction.
Spécifications
  • Specialty Add-Ons: knife snap
  • Overall Size: 10" x 10"
  • Pockets: 10
  • Belt Width: 2"
  • Belt Connection: slotted
  • Weight (lbs.): 1.26
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires