Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
516793 SL199 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | 516793 SL199 | 18-25C STR TNC PVC PVC JKT CLR MYLAR ROHS CM 300V 75C AWM 80C

  • Réf. fabricant 516793 SL199
  • PART #A516793
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 25 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires