Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
518064 BK199 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | 518064 BK199 | 16-4C STR TNC XLP TYPE TC VFD FOIL+BRD SHD #10 GRD PVC JKT BLK 90C 600V

  • Réf. fabricant 518064 BK199
  • PART #2ACD-1604FB-A
Amps per Conductor: 14
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 200
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 16
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Insulation Thickness (in.): 0.047
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
No. of Conductors: 4
No. of Strands: 26/30
Nom. O.D. (in.): 0.547
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Overall Jacket Thickness (in.): 0.065
Product Type: VFD
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires