Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5187 | KLEIN

KLEIN | 5187 | Scissors and Cable-Splicer's Knife Holder

  • Réf. fabricant 5187
  • PART #050162
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

100% sourced and manufactured in the USA, this tool pouch holds both scissors and a cable splicer's knife and features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Leather construction.
  • Riveted and stitched for extra durability.
Spécifications
  • Belt Connection: slotted
  • Overall Size: 2" x 7-1/4"
  • Belt Width: up to 2-1/4"
  • Weight (lbs.): 0.11
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires