Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5201 | KLEIN

KLEIN | 5201 | Lightweight Tool Belt

  • Réf. fabricant 5201
  • PART #006932
Type: TOOL BELTS
Description

Designed to carry lightweight tool pouches, this tool belt by Klein Tools is for professionals who expect excellence, proudly featuring our lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Fits waist sizes 33" (838 mm) to 45" (1143 mm).
  • Leather construction for durability and comfort.
Spécifications
  • Size: 33" - 45"
  • Width: 1"
  • Weight (lbs.): 0.30
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires