Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5207L | KLEIN

KLEIN | 5207L | Electrician's Leather Tool Belt (Large)

  • Réf. fabricant 5207L
  • PART #324812
Type: TOOL BELTS
Description

For professionals who expect excellence, this electrician's leather tool belt from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Leather construction.
  • Includes tool loops and chain-tape thong.
Spécifications
  • Size: 38" - 46"
  • Weight (lbs.): 0.55
  • Width: 1-1/2"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires