Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
52103070 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 52103070 | Lock nuts; Metal locknuts for NPT, PG or Metric threaded cable glands

  • Réf. fabricant 52103070
  • PART #381691
Type: BOLTS, NUTS, WASHERS
Description

SKINDICHT SM Lock Nuts are required wherever NPT, PG or Metric cable glands must be fastened to a housing, and tapped holes cannot be provided.

Spécifications
  • Thread: Metric
  • Thread type: M-63x1.5
  • Construction material: Metal
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires