Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
52103370 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 52103370 | Lock nuts; Brass Grounding locknuts for PG and Metric threaded cable glands

  • Réf. fabricant 52103370
  • PART #381730
Description

SKINDICHT SM-PE Lock Nuts are required wherever varnished, anodized and powder coated housings are used. When the lock nut is tightened, the raised edges cut through the insulating layer, guaranteeing optimum contact. Ideal for use with MS-SC cable gro unding cable glands.

Spécifications
  • Thread: Metric
  • Thread type: M-63x1.5
  • Construction material: Metal
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires