Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
53001212AWZRAQ | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 53001212AWZRAQ | Composite Fiber Cable, Indoor/Outdoor, 24-Fiber Single-Unit, Low Smoke Zero Halogen, Riser Distribution, Teraspeed OS2 And Lazrspeed 150 OM2+, Black Jacket

  • Réf. fabricant 53001212AWZRAQ | 760152462
  • PART #373-COM150-HYB-12/12
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 24
Fiber Type: HYBRID (MULTIMODE + SINGLE-MODE)
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires