Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
53102070 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 53102070 | O-ring; Provide safe sealing against oil, dust and water

  • Réf. fabricant 53102070
  • PART #394079
Type: CABLE GUARD
Description

Perbunan O-rings provide safe sealing against oil, dust and water when placed on the fastening threads of the connector.

Spécifications
  • Thread: Metric
  • Thread type: M-63x2.0
  • Construction material: NBR
  • Temperature range: -30 C to +100 C
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires