Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
531A | GAI-TRONICS

GAI-TRONICS | 531A | Low Voltage Blue Strobe Features an Incandescent Constant-on lamp and a High-intensity Xenon Tube for Flashing Operation When the Telephone is in Use

  • Réf. fabricant 531A
  • PART #258679
Amplified: NO
Description

GAI-Tronics 531A Strobe Features an Incandescent Constant-on Lamp for Locating the Emergency Telephone, and a High-Intensity Xenon Tube for Flashing Operation When the Telephone is in Use. In Addition, the Strobe Provides a Secondary Contact Output for Activation of External Auxiliary Equipment. Low Voltage Operation (19.2 - 26.4 V dc)

Caractéristiques
  • High visibility
  • Low Voltage Operation (19.2 - 26.4 V dc)
  • Durable in all weather conditions (NEMA 3R)
  • Low operating temperature
  • 65 Flashes per Minute
  • UL/cUL Listed
  • Dry contact closure output
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires