Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5325C | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | 5325C | Xtra-Guard-Performance-Cable, Xtra-Guard-1, 27 Conductor, 20 AWG, SupraShield Premium Foil Braid, 300 V, PVC Jacket, SR-PVC Insulation, 0.515 Jacket Diameter, 0.063 Jacket Thickness, 7/28 Stranding

  • Réf. fabricant 5325C
  • PART #G534606-4
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 27 CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 is a high performance PVC cable for general-purpose applications.

Infos techniques et normes

CA Prop 65
CE
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 2343
UL CM
UL AWM 10002
UL VW-1

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires