Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5331C | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | 5331C | Xtra-Guard-Performance-Cable, Xtra-Guard-1, 7 Pair, 24 AWG, SupraShield Premium Foil Braid, 300 V, PVC Jacket, SR-PVC Insulation, 0.376 Jacket Diameter, 0.063 Jacket Thickness, 7/32 Stranding

  • Réf. fabricant 5331C
  • PART #FI86482
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 7 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL FOIL & BRAID
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 is a high performance PVC cable for general-purpose applications.

Infos techniques et normes

CA Prop 65
CE
CSA FT4
CSA CMG
UL CM
UL AWM 2343
UL VW-1
UL AWM 10002

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires